Kleštinový upínač

Artiklové číslo: S01482
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo S01482
EAN / GTIN 4069739487120
Číslo výrobce 31.2525G200RLW
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI25, upínání kleštin, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.2525G200RLW
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 58
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 95 mm
  • Funkční délka (WF): 70 mm
  • Velikost stopky: VDI25
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER25
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení