Držák nástrojů, průměr 32 mm, 19.3032E365RL

Artiklové číslo: S00525
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
Katalogové číslo S00525
EAN / GTIN 4069739478920
Číslo výrobce 19.3032E365RL
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI30, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 19.3032E365RL
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 70
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 32 mm
  • Délka konzoly (LPR): 125 mm
  • Funkční délka (WF): 100 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: Ø 32,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení