Držák upínacího sklíčidla, upínací sklíčidlo ER25, 250 430E, 31.4025SQT15

Artiklové číslo: S00145
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo S00145
EAN / GTIN 4069739475790
Číslo výrobce 31.4025SQT15
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, stopka VDI40 otočená o 30°, držák kleštinového sklíčidla, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.4025SQT15
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 76
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 170 mm
  • Funkční délka (WF): 140 mm
  • Velikost stopky: VDI40 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER25
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení