Momentový klíč 1/2″ 20 - 100 Nm

Artiklové číslo: S.446-100
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Maximální utahovací moment 100 Nm
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S.446-100
EAN / GTIN 3148510589473
Číslo výrobce S.446-100
L-číslo L60130 7063
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 8 %
  • Osvědčená odolnost: 50 000 cyklů
  • Nastavení točivého momentu na momentovém testeru, viz rozsah momentového testeru
  • Momentové klíče jsou dodávány s kalibračním certifikátem podle ISO 6789.
  • Dodává se v ochranné plastové tubě

Charakteristika:

  • L [mm]: 407
  • Spojka: 20 x 7
  • Síla [N.m]: 20 - 100
  • Kvadrát [″]: 1/2
  • [g]: 840