OGV Nástrčný klíč 1/2Z 6-hranný, 30mm

Artiklové číslo: S.30GRP
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
Katalogové číslo S.30GRP
EAN / GTIN 3662424112003
Číslo výrobce S.30GRP
L-číslo L60130 11746
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Zásuvka s extrémní točivý moment pro obzvláště zaoblené, zaseknuté nebo zrezivělé šrouby
  • Jediná zásuvka, která umožňuje uvolnění šroubu zaokrouhleného na více než 80 %
  • S nízkými hodnotami zaokrouhlení (<75 %) musí tato zásuvka produkovat mnohem vyšší stupeň úchopu a točivý moment ve srovnání s běžnými 6strannými zásuvkami.
  • Speciální technologie OGV ®
  • Patentováno

Charakteristika:

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 40,5
  • H [mm]: 75
  • hmotnost [kg]: 0,21

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku