Prodlužovací nástavec 1/2″ 250 mm, samoobslužné balení-dodávaný

Artiklové číslo: S.215PB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S.215PB
EAN / GTIN 3148515656552
Číslo výrobce S.215PB
L-číslo L60130 11734
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Prodloužení
  • Vnitřní hranatá 12.7 mm (1/2″)
  • Vnější čtvercový výstup 12.7 mm (1
  • 2″)
  • 250 mm
  • SB-baleno

Charakteristika:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 250
  • náměstí [″]: 1/2
  • Hmotnost v gramech: 420