Nástrčný klíč 1/2″ 6 stran dlouhý 17mm

Artiklové číslo: S.17HLA
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S.17HLA
EAN / GTIN 3148510541075
Číslo výrobce S.17HLA
L-číslo L60130 3707
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 23,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 15
  • 6-hran [mm]: 6
  • [g]: 140