Nástrčný klíč čtyřhran 1/2″ 12hranný 11mm, samoobslužné balení

Artiklové číslo: S.11PB
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S.11PB
EAN / GTIN 3148515655111
Číslo výrobce S.11PB
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Profil OGV®: Vyšší výkon a bezpečnost
  • Chrání matice
  • lesklý chrom

Charakteristika:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 9,0 12hrana
  • [mm]: 12
  • Hmotnost v gramech: 51

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku