Roll Workshop System Police černá

Artiklové číslo: RWS-SHELFBS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odkládací polička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo RWS-SHELFBS
EAN / GTIN 3662424159916
Číslo výrobce RWS-SHELFBS
L-číslo L60130 11052
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • 6 x 6 mm po 12 mm
  • Možnost stohování až tří panelů
  • Rozměry využitelné plochy**: 720 x 325 mm
  • Hmotnost: 2 kg

Charakteristika:

  • D[mm]: 164
  • H[mm]: 70
  • L[mm]:722
  • [kg]: 1,2

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku