Popis:
RT43 laclové kalhoty jsou vhodné pro každého, kdo pracuje v blízkosti silnic, dálnic nebo v železniční dopravě. Odolný materiál s Texpel povrchovou úpravou odolnou proti ušpinění, velká kapsa se zipem v laclu, nastavitelné zapínání. Velká kapsa na zip na náprsence je ideální pro uložení nářadí a ramenní popruhy lze nastavit tak, aby se pohodlně nosily.
Charakteristika:
- Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- 7 kapes pro uložení věcí
- Boční kapsy
- Nastavitelné boční otevírání pro větší flexibilitu
- Nastavitelné popruhy s upínací sponou
- Zadní kapsa
- Kapsy na zip
- Dvojitá kapsa na metr
- Kapsa na mobilní telefon
- Kapsy na kolenní chrániče
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% bavlna
Složení skořepiny: 80% Polyester, 20% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 50°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů