Dílenský vozík ROLL se 6 zásuvkami, 3 moduly na zásuvku, černý (RAL 9004)

Artiklové číslo: ROLL.6NM3A
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ROLL.6NM3A
EAN / GTIN 3662424167980
Číslo výrobce ROLL.6NM3A
L-číslo L60130 10523
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Velká a silná pracovní plocha 560x460 mm
  • Dvojité rukojeti sek z bimateriálu pro nejlepší ovladatelnost
  • Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům - odolné vůči většině běžných dílenských chemikálií
  • Nové zásuvky s integrovaným bezpečnostním háčkem
  • Otočná gumová kolečka: 4 kola á Ø125 mm, 2 otočné (jeden s brzdou) a 2 pevné
  • Vozíček dodávaný s namontovanými koly - odolný proti odštípnutí a většině běžných uhlovodíků
  • Centrální zamykání s robustním ocelovým mechanismem a nerozbitným skládacím klíčem
  • Recess mezi rukojeťmi pro uložení malých dílů
  • Kompatibilní se všemi moduly Facom
  • Kompatibilní se všemi bočními doplňky JET

Charakteristika:

  • 6 zásuvek = 18 modulů
  • 3 zásuvky, výška 60 mm = 9 modulů
  • 2 zásuvky, výška 200 mm = 6 modulů
  • 1 zásuvka, výška 270 mm
  • Do zásuvky 270 mm lze umístit i moduly
  • Celkové statické užitečné zatížení: 800 kg
  • Celkové užitečné zatížení na zásuvku: 20-30 kg
  • Celkové rozměry (včetně koleček a pracovní desky, d x š x v): 779 x 515 x 972 mm
  • Užitečné rozměry zásuvek (d x š x v): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Barva: černá 9005
  • [kg]: 55

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku