Nástrčný klíč 1/4″ 6 stran 12mm

Artiklové číslo: R.12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo R.12
EAN / GTIN 3148510506203
Číslo výrobce R.12
L-číslo L60130 6071
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 12,0
  • d [mm]: 17,0
  • d1 [mm]: 17,0
  • H3 [mm]: 9,50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9,50
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 23,20