Nástrčný klíč 1/4″ 6 stran 7mm

Artiklové číslo: R.7
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo R.7
EAN / GTIN 3148510505701
Číslo výrobce R.7
L-číslo L60130 774
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 7,0
  • d [mm]: 11,0
  • d1 [mm]: 11,0
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 9,20

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku