Momentový klíč 1/4″ 5 - 25 Nm

Artiklové číslo: R.446-25
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
  • Upínací 4hran: 1/4
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
Maximální utahovací moment 25 Nm
Upínací 4hran 1/4 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo R.446-25
EAN / GTIN 3148510531458
Číslo výrobce R.446-25
L-číslo L60130 6142
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 8 %
  • Osvědčená odolnost: 50 000 cyklů
  • Nastavení točivého momentu na momentovém testeru, viz rozsah momentového testeru
  • Momentové klíče jsou dodávány s kalibračním certifikátem podle ISO 6789.
  • Dodává se v ochranné plastové tubě

Charakteristika:

  • L [mm]: 214
  • Spojení: 9 x 12
  • Síla [N.m]: 5 - 25
  • Kvadrát [″]: 1/4
  • [g]: 380