Nástrčný klíč-Set 1/4 R.161B, 32 ks.

Artiklové číslo: R.440AUP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo R.440AUP
EAN / GTIN 3662424076091
Číslo výrobce R.440AUP
L-číslo L60130 11546
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Obsahuje: 1 hustou těžkou 1/4″ reverzibilní ráčnu: R.161B.
  • 11 nástrčných hlavic 1/4″, šestihranné, palcové velikosti: R. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • 2 rozšíření 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 Pružný nástavec 1/4″: L 150 mm
  • R.216
  • .
  • 1 kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Posuvná rukojeť 1/4″: R.120A.
  • 1 Kloubová rukojeť 1/4″: R.140A.
  • 1 rukojeť šroubováku 1/4″: R.236A.
  • 1 Šroubovák na šrouby s drážkou 3,5x75 mm
  • AN3.5X75
  • .
  • 1 Nastavitelné kleště 185 mm
  • 181A.18G
  • .
  • 11 Mikromechanické otevřené klíče s hlavami zkosenými pod úhlem 15° a 75°, imperiální: 34. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • Dodává se s listem s piktogramy pro personalizaci kufru
  • Prázdný kufr: BP.MBOXL.
  • Tepelně tvarovaná deska L
  • 410 x 188 mm /: PL.L14.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku