Prodloužení 1/4″ uzamykatelný 250 mm

Artiklové číslo: R.217RC
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo R.217RC
EAN / GTIN 3148510526904
Číslo výrobce R.217RC
L-číslo L60130 2744
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Uzamykatelná zásuvka
  • leskle chromovaná

Charakteristika:

  • d [mm]: 8,2
  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 13
  • L [mm]: 250
  • [g]: 100