simmill QX kotoučová fréza, kotoučová fréza, frézování drážkování DS=63, w=5, tmax=15, R=0

Artiklové číslo: Q63.0500.000 GY X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo Q63.0500.000 GY X400
EAN / GTIN 4069769218152
Číslo výrobce BCZ2X400
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill QX
Kotoučová fréza, frézování drážek
DS=63, w=5, tmax=15, R=0

Technické parametry:

  • w1 = 4,90 mm
  • ZEFP = 18
  • tmax = 15,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 5,0 mm (tolerance +0,02)
  • ØDS = 63,0 mm
  • ØD2 = 16,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku