simmill QX kotoučová fréza, kotoučová fréza, frézování drážkování DS=63, w=2,5, tmax=15, R=0

Artiklové číslo: Q63.0250.000 GY X700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo Q63.0250.000 GY X700
EAN / GTIN 4069769217711
Číslo výrobce BCZWX700
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill QX
Kotoučová fréza, frézování drážek
DS=63, w=2,5, tmax=15, R=0

Technické parametry:

  • tmax = 15,0 mm
  • w = 2,50 mm (tolerance +0,02)
  • ØD2 = 16,0 mm
  • w1 = 2,40 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDS = 63,0 mm
  • ZEFP = 18

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku