simmill QX kotoučová fréza, kotoučová fréza, frézování drážkování DS=50, w=2,5, tmax=12, R=0,2

Artiklové číslo: Q50.0250.020 GY X500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo Q50.0250.020 GY X500
EAN / GTIN 4069769216509
Číslo výrobce BCWAX500
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill QX
Kotoučová fréza, frézování drážek
DS=50, w=2,5, tmax=12, R=0,2

Technické parametry:

  • ZEFP = 14
  • w = 2,50 mm (tolerance +0,02)
  • w1 = 2,40 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • ØD2 = 13,0 mm