Ochrana sluchu Endurance Clip-on červená

Artiklové číslo: PW47RER
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
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 27 dB(A)
Norma EN 352
Druh produktu Kapselgehörschutz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PW47RER
EAN / GTIN 5036108226320
Číslo výrobce PW47RER
L-číslo L01840 314
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Vynikající úroveň útlumu může být nastavena do klidové polohy, když se nepoužívá. Snadno se připíná, je kompatibilní s přilbami Endurance, Height Endurance a přilbami Peak View a přilbou PS51. Varování: výkony útlumu se liší v závislosti na stylu helmy, se kterým jsou používány.

Charakteristika:

  • Vynikající rychlost útlumu
  • Jednoduše clip-on
  • Nastavitelný duální systém poskytuje vícenásobné polohy pro lepší uchycení
  • Stand-off pozice pro přerušované použití
  • Kompatibilní s přilbami Endurance a Height Endurance
  • CE certifikace
  • Maloobchodní balení
  • CE-KAT III
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 352-3 (SNR 27dB )
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)

Materiál:

Materiál: ABS; Pěna; Nerezová ocel;