Popis:
Tato promyšleně navržená izolovaná zimní bunda kombinuje odolnou polyesterovou látku 300D Oxford s moderním střihem a stylovým vzhledem. Ideální do extrémních chladných povětrnostních podmínek. Tato bunda poskytuje vynikající tepelnou izolaci se silnou podšívkou Insulatex. Mezi vynikající vlastnosti patří zipy v podpaží pro lepší prodyšnost, izolovaná kapuce s odepínatelným kožešinovým lemem a reflexní páska HiVisTex Pro.
Charakteristika:
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Vnitřní kapsa na zip poskytuje bezpečné uložení
- Odnímatelná prošívaná podšívka s kapucí s volitelným lemem z umělé kožešiny, který vyhovuje všem povětrnostním podmínkám
- Rychleschnoucí pletená manžeta pro přiléhavé a pohodlné nošení
- Zipy v podpaží pro lepší prodyšnost
- Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
- Odepínací ID visačka
- Zateplená podšívka Insulatex heat reflective odráží teplo zpět k tělu a poskytuje tím maximální teplo a pohodlí
- Silná prošívaná podšívka pro maximální tepelnou izolaci
- Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
- Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
- Kontrastní fleece límec
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- Dostupné ve velikostech do 4XL
- Registrovaný Community Design
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Odepínací kapuce
- Skrytá kapsa na mobilní telefon
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.356 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiál:
Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 50
Hmotnost náplně oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů