PW3 Hi-Vis třída 1 extrémní pláštěnka oranžová/černá XXXL

Artiklové číslo: PW368OBRXXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PW368OBRXXXL
EAN / GTIN 5036108446872
Číslo výrobce PW368OBRXXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • PW3 Hi-Vis třída 1 Extreme Rain Jacket je extrémně voděodolná a prodyšná bunda.
  • Je vyrobena z odolné, nečistoty odpuzující strečové tkaniny 300D Oxford s PU povrchovou úpravou a nabízí mnoho vynikajících vlastností, jako je odnímatelná ergonomicky tvarovaná kapuce, několik kapes pro bezpečné uložení věcí a voděodolné zipy vpředu a pod pažemi pro lepší prodyšnost.
  • Jejich moderní design a sportovní střih spojují styl s výkonem.

Charakteristika:

  • Vodotěsný s podlepenými švy zabraňujícími pronikání vody
  • Extrémně voděodolná povrchová úprava tkaniny Texpel™ Splash Eco bez PFAS, voda se od povrchu tkaniny odráží
  • Dvojité švy pro větší odolnost
  • Snadno uchopitelné táhla připevněná ke všem zipům
  • Zipy v podpaží pro lepší prodyšnost
  • Vodotěsné zipy zabraňující pronikání vody
  • Nastavitelný lem se stahovací šňůrkou
  • Zahnutý zadní lem pro větší ochranu
  • Rychleschnoucí pletený lem pro pohodlné a komfortní nošení
  • Manžety se suchým zipem pro bezpečné uchycení
  • Kapsy na hrudi se zipem
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení
  • Odolná, prodyšná, větruodolná a voděodolná tkanina
  • Segmentovaná reflexní páska aplikovaná za tepla pro lepší viditelnost
  • 7 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • Rádiové smyčky pro snadné stříhání rádia
  • Držák na identifikační kartu pro zobrazení identifikační karty
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Vnitřní kapsa na tablet pro bezpečné uložení
  • Skrytá odnímatelná kapuce
  • Certifikováno podle CE
  • Tkanina s faktorem UPF 40+ blokuje 98 % UV záření.
  • Tiskový přístup pro firemní branding
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 po 25 praních
  • Certifikováno podle CE
  • Zapsaný vzor Společenství
  • Nový styl
  • K dispozici ve velikostech až do 4XL

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku