Přilba Endurance Plus White R

Artiklové číslo: PS54WHR
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
  • Vlastnost helmy: Elektrische Isolierung
  • Regulace šířky: flexibilní nosní třmen
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
Vlastnost helmy Elektrische Isolierung
Barva bílá
Materiál skořepiny helmy ABS
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regulace šířky flexibilní nosní třmen
Odolávající nízkým teplotám -30 °C
Schválení až do V 1000Vac
Odolnost vůči postříkání roztaveným kovem (MM) ano
6bodové textilní zavěšení ano
Druh produktu Schutzhelm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PS54WHR
EAN / GTIN 5036108258949
Číslo výrobce PS54WHR
L-číslo L01840 586
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

ABS skořepina bez zatahovacího hledí. Novinka - 4bodový pásek pod bradu součástí balení.

Charakteristika:

  • Neventilovaná skořepina přilby pro bezpečné použití v elektrických aplikacích
  • Elektrická izolace do 1000Vac nebo 1500Vdc (EN 50365)
  • 6-bodový textilní postroj pro větší pohodlí a bezpečnost
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • Včetně upínacího popruhu
  • Kompatibilní s držákem hledí na helmu PS58
  • Kompatibilní s PW47 a PS47 Clip-On Ear Muff
  • Eletrické vlastnosti (440Vac)
  • Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
  • CE-KAT III
  • Ochrana proti roztavenému kovu
  • Boční deformace
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C / +50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)
  • AS/NZS 1801

Materiál:

Materiál: ABS;

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku