simmill PM frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, P=0,75 mm, od velikosti závitu M10

Artiklové číslo: PM8.MT.075.041.02 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo PM8.MT.075.041.02 M X800
EAN / GTIN 4069769215885
Číslo výrobce A65DX800
L-číslo L23830 1029
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PM
Frézování metrických závitů ISO, plný profil
P=0,75 mm, od velikosti závitu M10

Technické parametry:

  • HB = 0,08 mm
  • S = 2,75 mm
  • ØDS = 7,70 mm
  • PDXmax = 0,80 mm
  • ZEFP = 3
  • Rozteč TP = 0,75 mm
  • HC = 0,41 mm
  • HA = 0,49 mm
  • Alternativně od jmenovitého průměru = 8,90 mm
  • Od velikosti závitu = M10