simmill PM frézovací destička, drážkování, dělení a drážkování, w=1 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,1 mm

Artiklové číslo: PM8.0100.00 S X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo PM8.0100.00 S X800
EAN / GTIN 4069769215779
Číslo výrobce A64NX800
L-číslo L23830 1030
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PM frézovací destička
Drážkovací, dělicí a štěrbinové frézování
w=1 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,1 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 7,70 mm
  • S = 3,15 mm
  • tmax = 1,1 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 8,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance +0,02)
  • ZEFP = 3