simmill PM frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, P=0,45 mm, od velikosti závitu M8

Artiklové číslo: PM7.MT.045.024.02 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo PM7.MT.045.024.02 M X800
EAN / GTIN 4069769215229
Číslo výrobce A645X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PM
Frézování metrických závitů ISO, plný profil
P=0,45 mm, od velikosti závitu M8

Technické parametry:

  • HA = 0,29 mm
  • Alternativně od jmenovitého průměru = 7,50 mm
  • HB = 0,05 mm
  • HC = 0,24 mm
  • Rozteč TP = 0,45 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 6,70 mm
  • S = 2,90 mm
  • Od velikosti závitu = M8
  • PDXmax = 0,60 mm