simmill PM frézovací destička, frézování drážek pojistného kroužku, vnitřní, jmenovitá šířka=1,1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Artiklové číslo: PM7.0110.00 G X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo PM7.0110.00 G X800
EAN / GTIN 4069769215076
Číslo výrobce A631X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PM
Frézování drážek pro pojistné kroužky, vnitřní
Jmenovitá šířka = 1,1 mm, Dmin = 7 mm, tmax = 0,6 mm

Technické parametry:

  • Jmenovitá šířka drážky = 1,1 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,0 mm
  • w = 1,24 mm (tolerance -0,02)
  • R = 0,0 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 3,35 mm
  • ØDS = 6,70 mm
  • ZEFP = 3