simmill PM frézovací destička, frézování drážek pojistného kroužku, vnitřní, jmenovitá šířka=0,9 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Artiklové číslo: PM7.0090.00 G X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PM7.0090.00 G X800
EAN / GTIN 4069769214925
Číslo výrobce A63XX800
L-číslo L23830 101455
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PM
Frézování drážek pro pojistné kroužky, vnitřní
Jmenovitá šířka = 0,9 mm, Dmin = 7 mm, tmax = 0,6 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 6,70 mm
  • Jmenovitá šířka drážky = 0,9 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,0 mm
  • S = 3,35 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 0,97 mm (tolerance -0,02)
  • tmax = 0,6 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku