simmill PM nástrojový držák , tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HA, vnitřním chlazením, D=8 mm, L2=35 mm, D1=4,8 mm

Artiklové číslo: PM0.0805.35 A HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo PM0.0805.35 A HM
EAN / GTIN 4069769214789
Číslo výrobce A5V1
L-číslo L23830 101504
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PM upínací držák
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HA, IKZ
D = 8 mm, L2 = 35 mm, D1 = 4,8 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T7F
  • Šroub = ATK9
  • L1 = 85,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • ØD1 = 4,8 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku