Přesná váha PDT 300-3, rozsah vážení 320 g, čitelnost 0,001 g

Artiklové číslo: PDT 300-3
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
Katalogové číslo PDT 300-3
EAN / GTIN 4045761481961
Číslo výrobce PDT 300-3
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Řada funkcí šířka této řady přesných vah je mimo jiné kvalifikuje pro použití ve farmaceutickém průmyslu. Patří mezi ně například funkce statistiky, vážení s tolerančním rozsahem, funkce počítání, vážení v procentech, funkce součtů a mnoho dalších
  • Moderní dotykový displej s pohodlným ovládáním umožňuje například přepínání jednotky nebo spuštění nastavení přímo z displeje
  • Funkce Windows Direct umožňuje přenášet hodnoty vážení přímo z váhy do aplikace systému Windows prostřednictvím připojení zařízení USB bez nutnosti ručního zadávání.
  • Standardní ochranný štít, váhová komora š × h × v 174 × 162 × 228 mm
  • Protokolování GLP/ISO s datem, časem a identifikačním číslem pro úpravu měřítka nebo vážení
  • Podporuje integritu dat v souladu s FDA 21 část 11 (např. výsledek vážení, ID vzorku, uživatelské jméno, ID váhy ...)
  • Dotazování a vzdálené ovládání váhy prostřednictvím počítače nebo systémů CRM/ERP pomocí komunikačního protokolu KERN.
  • Vážení pod podlahou: Možnost nabírání břemene na spodní straně váhy. Očko pro vážení pod podlahou ve standardní výbavě
  • Datové rozhraní RS-232 a USB (zařízení) pro přenos dat o vážení.
  • Jazyk nabídky EN

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 20 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ∅ 115 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 207×318×360 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 6 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 15 °C/25 °C