simmill PX frézovací destička, Whitworthův závit, plný profil, stoupání/palec=14, od velikosti závitu G 1/2″

Artiklové číslo: P12.1118.14 M X510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo P12.1118.14 M X510
EAN / GTIN 4069769214482
Číslo výrobce AGX4X510
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Whitworthův závit, plný profil
Závit/palec=14, od velikosti závitu G 1/2″

Technické parametry:

  • Od velikosti závitu = G 1/2″
  • Alternativně od jmenovitého průměru = 17,5 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 2,3 mm
  • b = 3,6 mm
  • H1 = 1,16 mm
  • Ozubené kolo/palec = 14
  • Stoupání (TP) = 1,81 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • R = 0,25 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku