simmill PX frézovací destička, Whitworthův závit, plný profil, stoupání/palec=19, od velikosti závitu G 3/8″

Artiklové číslo: P12.0813.19 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo P12.0813.19 M X800
EAN / GTIN 4069769214314
Číslo výrobce AC8HX800
L-číslo L23830 101672
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Whitworthův závit, plný profil
Závit/palec=19, od velikosti závitu G 3/8″

Technické parametry:

  • Od velikosti závitu = G 3/8″
  • Alternativně od jmenovitého průměru = 15,1 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • S = 2,5 mm
  • b = 3,6 mm
  • R = 0,18 mm
  • Ozubené kolo/palec = 19
  • Stoupání (TP) = 1,34 mm
  • H1 = 0,86 mm
  • ZEFP = 3

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku