simmill PX frézovací destička, frézování drážek pojistných kroužků, vnitřní, jmenovitá šířka=1,1 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Artiklové číslo: P12.0110.00 G X510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo P12.0110.00 G X510
EAN / GTIN 4069769213348
Číslo výrobce ACHBX510
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Frézování drážek pro pojistné kroužky, vnitřní
Jmenovitá šířka = 1,1 mm, Dmin = 12 mm, tmax = 2,5 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 12,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • w = 1,24 mm (tolerance -0,02)
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,1 mm