simmill PX frézovací destička, frézování drážek s plným poloměrem, w=1,5 mm, R=0,75 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Artiklové číslo: P12.0007.15 V X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo P12.0007.15 V X800
EAN / GTIN 4069769212990
Číslo výrobce A6WKX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Frézování drážek s plným poloměrem
w=1,5 mm, R=0,75 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm.

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 11,7 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 12,0 mm
  • R = 0,750 mm
  • w = 1,50 mm (tolerance +0,03)