simmill PX frézovací destička, frézování fazet, oboustranně, úhel=45°, tmax=1 mm, Dmin=10 mm

Artiklové číslo: P10.4545.35 F X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo P10.4545.35 F X800
EAN / GTIN 4069769212853
Číslo výrobce AJHXX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Oboustranné frézovací fazety
Úhel=45°, tmax=1 mm, Dmin=10 mm

Technické parametry:

  • κ = 45°
  • w = 0,9 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • b = 3,50 mm
  • S = 1,8 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • ØDS = 9,7 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku