simmill PX stopková fréza, ocel, válcová stopka, DIN 1835 A, vnitřním chlazením, D=10, L2=15, D1=6

Artiklové číslo: P10.1006.15 A ST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo P10.1006.15 A ST
EAN / GTIN 4069769212235
Číslo výrobce AG7K
L-číslo L23830 629
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PX frézovací stopka
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 A, IKZ
D=10, L2=15, D1=6

Technické parametry:

  • ØD1 = 6,0 mm
  • Šroub = ATK3
  • L1 = 60,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ne / No
  • L2 = 15,0 mm
  • Šroubovák = T8F
  • ØDh6 = 10,0 mm