simmill PX frézovací destička, frézování drážek pro pojistné kroužky, vnitřní, jmenovitá šířka=1,3 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Artiklové číslo: P10.0130.00 G X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo P10.0130.00 G X800
EAN / GTIN 4069769211276
Číslo výrobce BFASX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Frézování drážek pro pojistné kroužky, vnitřní
Jmenovitá šířka = 1,3 mm, Dmin = 10 mm, tmax = 1,5 mm

Technické parametry:

  • w = 1,44 mm (tolerance -0,02)
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,3 mm
  • R = 0,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • ZEFP = 3