simmill PX frézovací destička, frézování drážek pro pojistné kroužky, vnitřní, jmenovitá šířka=0,8 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Artiklové číslo: P10.0080.00 Z X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo P10.0080.00 Z X800
EAN / GTIN 4069769210897
Číslo výrobce AKU6X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Frézování drážek pro pojistné kroužky, vnitřní
Jmenovitá šířka = 0,8 mm, Dmin = 10 mm, tmax = 1,5 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 9,7 mm
  • w = 0,87 mm (tolerance -0,02)
  • Jmenovitá šířka drážky = 0,8 mm
  • R = 0,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • S = 3,4 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku