simmill PX stopková fréza, ocelová, válcová stopka, DIN 1835 A, vnitřním chlazením, D=15,875, L2=12, D1=6

Artiklové číslo: P10.0.625.06.12 A ST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo P10.0.625.06.12 A ST
EAN / GTIN 4069769211979
Číslo výrobce ABXD
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PX frézovací stopka
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 A, IKZ
D=15,875, L2=12, D1=6

Technické parametry:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes
  • L1 = 80,0 mm
  • Šroub = ATK3
  • Šroubovák = T8F
  • L2 = 12,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku