simmill PX stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HB, vnitřním chlazením, D=12,7 mm, L2=21 mm, D1=6 mm.

Artiklové číslo: P10.0.500.06.21 B HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo P10.0.500.06.21 B HM
EAN / GTIN 4069769211764
Číslo výrobce AFUZ
L-číslo L23830 101505
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HB, IKZ
D = 12,7 mm, L2 = 21 mm, D1 = 6 mm

Technické parametry:

  • ØD1 = 6,0 mm
  • Šroubovák = T8F
  • Šroub = ATK3
  • L2 = 21,0 mm
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • L1 = 80,0 mm