simmill PX frézovací destička, frézování fazet, oboustranné, úhel=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=9,6 mm

Artiklové číslo: P09.4545.02 F X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo P09.4545.02 F X800
EAN / GTIN 4069769210750
Číslo výrobce AA0UX800
L-číslo L23830 101575
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Oboustranné frézovací fazety
Úhel=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=9,6 mm

Technické parametry:

  • κ = 45°
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 9,3 mm
  • tmax = 1,4 mm
  • S = 1,7 mm
  • b = 3,37 mm
  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 9,6 mm