• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Základní sada 18V click & go, Typ akumulátoru, napětí akumulátoru: 18V

Artiklové číslo: P07301 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru, napětí akumulátoru (V) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo P07301 18
EAN / GTIN 3165140839341
Číslo výrobce 1600A00B8J
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Výkonné akumulátory Li-Ion s ještě větším výkonem – díky nové generaci článků. Dlouhá výdrž, s až o 135 % delší životností oproti běžným akumulátorům – díky vylepšené technologii COOLPACK 2.0 pro ochranu akumulátoru před přehřátím.

Poznámka:

100 % kompatibilní se všemi nástroji Bosch Professional 18V & nabíječkami – díky Flexible Power System.