simmill PX frézovací destička, frézování metrického závitu ISO, částečný profil, P=1-1,75 mm, od velikosti závitu M12

Artiklové číslo: P06.0510.01.10 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo P06.0510.01.10 M X800
EAN / GTIN 4069769209921
Číslo výrobce AU7QX800
L-číslo L23830 1107
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=1-1,75 mm, od velikosti závitu M12

Technické parametry:

  • ZEFP = 6
  • Od velikosti závitu = M12
  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • Rozteč (do) = 1,75 mm
  • b = 3,2 mm
  • S = 2,4 mm
  • w = 0,13 mm
  • tmax = 1,08 mm
  • ØDS = 9,8 mm