Stereo mikroskop se zoomem Bino. Greenough

Artiklové číslo: OZL 456
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo OZL 456
EAN / GTIN 4045761170414
Číslo výrobce OZL 456
L-číslo L40250 2168
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Mikroskop KERN zkušební závaží OZL-45R se stereozoomem zaujme vynikajícími optickými vlastnostmi, jednoduchým ovládáním a integrovaným kruhovým LED osvětlením
  • Vrcholem KERN OZL 456 je výkonné a plynule stmívatelné integrované kruhové LED osvětlení v krytu objektivu, které zajišťuje rovnoměrné osvětlení bez stínů. Kromě toho je součástí dodávky jednotka LED s přenášeným světlem
  • Díky zabudované kvalitní optice a výkonnému integrovanému osvětlení LED je tento model mimořádně všestranným talentem pro všechny oblasti použití
  • Objektiv umožňuje plynulé zvětšení v rozsahu 0,75 x-5 x
  • Řada KERN OZL-45R je standardně vybavena binokulární verzí s okuláry 10× se zorným polem o průměru 23 mm
  • Mechanický stojan nabízí velký pracovní prostor a přesný nastavovací mechanismus
  • Jako příslušenství je k dispozici velký výběr okulárů a nástavců
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, očnice a vícejazyčný návod k obsluze
  • Oblast použití: oplodnění in vitro, detekce parazitů, zoologie a botanika, příprava tkání, pitva, kontrola kvality

Charakteristika:

  • Optický systém: Greenoughova optika
  • Stmívatelné osvětlení dopadajícího světla
  • Sklon trubky 45
  • Poměr zvětšení: 6,7:1
  • Mezipupilární vzdálenost: 55 mm-75 mm
  • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
  • Celkové rozměry Š×H×V 320×275×420 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 4,6 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku