Stereo mikroskop se zoomem Bino. Greenough

Artiklové číslo: OZL 451
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo OZL 451
EAN / GTIN 4045761170384
Číslo výrobce OZL 451
L-číslo L40250 3341
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Stereo mikroskop se zoomem, s halogenovým osvětlením nebo bez něj, pro laboratoře, školicí střediska, kontrolu kvality nebo zemědělství
  • Standardně dodávané halogenové dopadající a procházející světlo zajišťuje optimální osvětlení vzorku
  • Vysoce kvalitní optika v kombinaci s velkou pracovní plochou poskytují maximální pohodlí při práci
  • Objektiv umožňuje plynulé zvětšení v rozsahu 0,75 x-5 x
  • Sloupový stojan vám nabízí maximální možnou flexibilitu a možnost vyjmout hlavu mikroskopu a integrovat ji do jiných modulárních konstrukčních systémů, jako je univerzální stojan
  • Jako příslušenství je k dispozici široká škála okulárů, externích osvětlovacích jednotek a přídavných objektivů
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka
  • Oblast použití: oplodnění in vitro, detekce parazitů, zoologie a botanika, příprava tkání, pitva, kontrola kvality
  • Aplikace/vzorky: vzorky se zaměřením na prostorový dojem, zvětšení s proměnlivým zvětšením (hloubka, tloušťka), např. hmyz, semena, desky plošných spojů, součástky

Charakteristika:

  • Optický systém: Greenoughova optika
  • Stmívatelné osvětlení
  • Sklon trubky 45
  • Poměr zvětšení: 6,7:1
  • Mezipupilární vzdálenost: 55 mm-75 mm
  • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
  • Celkové rozměry Š×H×V 330×270×460 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 4,6 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku