Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ dlouhý Torx T55

Artiklové číslo: NSX.55L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo NSX.55L
EAN / GTIN 3662424015694
Číslo výrobce NSX.55L
L-číslo L60130 9609
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 11,17
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 15
  • Torx [č.]: T55
  • [g]: 103