• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ 35 mm

Artiklové číslo: NSD.35B
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo NSD.35B
EAN / GTIN 3662424012822
Číslo výrobce NSD.35B
L-číslo L60130 9698
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 35
  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 49,8
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 410