Sada rázových nástrčných hlavic 1/2″ krátkých a dlouhých, 27 ks.

Artiklové číslo: NS.550BPB
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo NS.550BPB
EAN / GTIN 3662424070457
Číslo výrobce NS.550BPB
L-číslo L60130 10705
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Sortiment je určen pro všechny práce v automobilovém průmyslu: krátké a dlouhé nástrčné hlavice i nástrčné hlavice pro hliníkové ráfky (17 - 19 - 21 mm)
  • Pro vaši bezpečnost používejte nástrčné hlavice s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky (jsou součástí dodávky)

Charakteristika:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 475
  • T [mm]: 235
  • [kg]: 5,1

Rozsah dodávky:

  • Standardní délky nástrčných hlavic: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm - Dlouhé nástrčné hlavice: 10 - 13 - 16 - 18 mm - Nástrčné hlavice pro hliníkové ráfky: 17 - 19 - 21 mm - Prodloužení: R.215A - Přidružené kroužky a zajišťovací kolíky - Úložný box BP. 109, rozměry (d x š x v): 478 x 234 x 72 mm - Plastová vložka PL.716

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku