Ruční rázový utahovák s bity, 13 ks.

Artiklové číslo: NS.263M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo NS.263M
EAN / GTIN 3148515103704
Číslo výrobce NS.263M
L-číslo L60130 6970
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Sortiment 5/16″ IMPACT - bity série 2, ruční rázový utahovák, konektor, plastová krabička, 13 tbl.

Rozsah dodávky:

  • Bity IMPACT řady 5/16″ END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • Bity IMPACT řady 5/16″ ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • Bity IMPACT řady 5/16″ ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • Rázový konektor pro bity 5/16″: NS.236A
  • Ruční rázový utahovák 1/2″: NS.260A
  • Plastové pouzdro: BP.115
  • Plastová vložka: PL.49A