Nástrčný klíč IMPACT 3/8″ 14 mm

Artiklové číslo: NJ.14A
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo NJ.14A
EAN / GTIN 3148516545909
Číslo výrobce NJ.14A
L-číslo L60130 4154
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 21,5
  • H3 [mm]: 11,5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 11,5
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.19A
  • GA: GA.18A
  • [g]: 63